Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jet Stream Edge Refill (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Mass (g)0.7
Quantity1 piece
Suitable Model (Main Unit)Jet stream edge single color, jet stream edge multicolor
Dimensions (Shaft DiameterΦ x Total Length) (mm)3x87.7
Tip Size (mm)0.28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth writing taste that makes you addicted / Excellent quick-drying / Oil-based ball The world's smallest caliber

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan