Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jet Stream 2-Color Ballpoint Pen 0.7Mm (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Product TypeBody
Ink ColorBlack / red
InkJet stream ink (oil-based)
MethodKnock type
Line WidthFine point
Number of Colors2 colors
Pen RefillsSXR-80-07
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Addictive, smooth writing feel. Equipped with ultra-low friction Jetstream ink. A multi-color ballpoint pen with two colors (black and red) in one.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan