Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jet Stream 0.5 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Seriesjet stream
Mass (g)9.3
Ink ColorBlack
MethodKnock type
Color (axis)White
Dimensions (Shaft DiameterΦ x Total Length) (mm)11.3x139.6
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth writing taste / excellent quick-drying

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan