Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Highlighter Propass Wind

Sebelum PPN:
Rp15.900 - Rp19.900
Spesifikasi
Length (mm)12
Width (mm)40
Height (mm)210
Product TypeDisposable main body
Line Width (mm)0.6/4.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Highlighter / Twin type / Characters can be seen from the window of the pen tip, and lines can be drawn without protruding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan