Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Gel Ink Ballpoint Pen Refill Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Product TypeRefill lead
Suitable ForUniball Signo: UMN-155-05, UMN-105, UMN-105C, UMN-105EW, UMN-152, UMN-207-05, Pure Malt: UMN-515
Mass (g)2.6
InkGel ink
Quantity1 piece
Dimensions (Shaft DiameterΦ x Total Length) (mm)6x112
Suitable Model (Main Unit)Uniball Signo Knock Single Color, Uniball Signo RT Single Color, Uniball Signo RT1 Single Color, Pure Malt Single Color
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan