Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Extra Lead High Uni 0.5

Sebelum PPN:
Rp46.900 - Rp49.900
Spesifikasi
Length (mm)60
Product TypeRefill lead
Core Diameter (mm)0.5
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)76.9x21.1x5.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan