SK11 Endless Abrasive Belt 50 (Amplas Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)50
Belt Length (mm)915
AbrasiveWhite alumina
Suitable MaterialWood, metal
Dimensions (mm)50x915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For polishing wood and metal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan