SK11 Endless Abrasive Belt 100 (Amplas Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Width (mm)100
Belt Width (mm)100
Belt Length (mm)915
AbrasiveWA
Suitable MaterialWoodworking
Abrasive Grain Size#120
Perimeter (mm)915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For wood polishing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan