Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Color Sharp Extra Core Nano Diamond 0.5

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
ColorRed
Length (mm)7
Width (mm)40
Height (mm)140
Core Diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Color sharp core / 0.5mm / 20 pieces / Color core that can be erased cleanly with an eraser

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan