Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Ballpoint Pen Very Easy Knock 0.5 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Length (mm)11
Width (mm)40
Height (mm)200
SeriesBerry Raku Raku
Ink ColorBlack
Pen RefillsSA-5CN
Quantity (pcs)1
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Knock type oil-based ballpoint pen / 0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan