Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Aqueous Felt-Tip Pen Extra Fine 0.3 (Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Height (mm)139
Product TypeDisposable main body
AS ONE Part Number65-0386-69
Ink ColorBlack
Line Width (mm)0.38
Shank Diameter (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water-based felt-tip pen / ink color black / drawing line width about 0.38 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan