Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Aqueous Felt-Tip Pen Extra Fine 0.2 (Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Height (mm)139
Product TypeDisposable main body
Ink ColorBlack
Line Width (mm)0.33
Shank Diameter (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water-based felt-tip pen / ink color black / drawing line width about 0.33 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan