YOSHINUMA GLASS 18-8 Lar Oil Spoon

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Material18-8ST
Overall Length (mm)100
Mass (g)7.5
TKG Part No.9-1985-2701
TKG Part No. (2017)6-1779-2601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan