Okada Hardware Mfg. (Z-Saw) Zetso Bamboo Grinding 270

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)610
Blade Length (mm)270
Mass (g)247
Wall Thickness (mm)0.66
Cell Spacing (mm)1.75
Band Width (mm)0.96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the blade length is long, it is especially effective when cutting bamboo.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan