Okada Hardware Mfg. (Z-Saw) Mata Gergaji Pull Saw Zet Kayu 250 (Pull Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)250
Mass (g)68
Wall Thickness (mm)0.5
Cell Spacing (mm)1.75
Band Width (mm)0.68
TRUSCO Number818-5776

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan