POSH Faith Acc. Motorcycle Z2 Type Classical Grip (Aksesoris Eksterior Motor)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
ColorBlack
Main compatible car modelsGeneral purpose, Zephyr 750/Zephyr 1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Z2 type classical grip Total length 130mm, mounting length 125mm non-penetrating type. Accelerator (R) inner diameter 24 mm. Clutch (L) inner diameter 21 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan