Seiko Seisakusho Wood Pattern (Gagang Kayu)

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Material (Main Unit)Plywood
Mass (g)39
Dimensions, Height HxWidth WxDepth D (cm)19.8x2.2x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durable and long lasting. It does not melt strongly in heat.
You can use it by attaching it to a handheld surface other than ST-B.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan