Shinoda Gomu With Cr Sponge Skin

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
MaterialCR
ColorBlack
Thickness (mm)1.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
WidthxLength (mm)300x300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a material with an excellent balance of each characteristic.
A sponge with skin on one side.
Since it has a skin, it has a high sealing property.
As heat insulating material, heat insulating material, packing.
* There is a risk of color transfer.
* The cut size is large due to shrinkage.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan