monotaro Wiper Kaca Tangan (Serokan Kaca)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
MaterialWiper PP
Length (mm)250
Width (mm)255
Mass (g)78
Material (Handle)TPR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A handy type drainer wiper that can be used even in narrow spaces.
For draining window glass, etc.
Warning
* Do not use for any other purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait