Nisihmon Deck Brush Wide (Sikat Dek)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Length (mm)80, 1120
Product TypeBody
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Material (Handle)Wood Pattern Painting
Material (Head)Wooden
Brush Part MaterialPVC
Brush Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A deck brush with a brush width of 30 cm. Convenient for efficiently cleaning large floor spaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan