Pentel Washable 6 Color Pen (Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
TypeSingle
Product TypeDisposable main body
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ink ColorKiiro, Midori, Mizuiro, Momoiro, Aka, Kuro
InkAqueous dye
Line WidthMedium character
Line Width (mm)1.5
Number of Colors6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan