NIKKEN HARDWARE Viewclip Sign Clip Light

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ShapeBar type
Protection ClassIP65
Body ColorBlack
Input Voltage (V)AC100-AC240
Power Consumption (W)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports up to A1 size and B1 size. It is a next-generation LED clip light that brightens A-type signboards in the city with an unprecedented total luminous flux of 1600 lm.
It can also be used for wall posters.
Clip light for outdoor A type signboard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan