Orion Machinery Vacuum Controller VC63

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)87
Dimension A (mm)Φ52
Dimension C (mm)78
Dimension E (mm)9
Dimension BR3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This is a dedicated part for the Orion dry pump. Please do not use it for products and devices of other manufacturers.







Ulasan Produk

Tidak ada ulasan