Ohtsu chemical Urethane Pipe (Pipa PU)

Sebelum PPN:
Rp95.900 - Rp599.900
Spesifikasi
MaterialEther Type, Urethane Hardness 90
TypePipe, Casting (processing type)
Specific Gravity1.13
Elongation at Break (%)450
Compression Set (%)36
100% Modulus (MPa)8
100% Modulus (kgf/cm²)82
300% Modulus (MPa)16.2
300% Modulus (kgf/cm²)165
Embrittlement Temperature (°C)-20
Hardness (JIS A)90
Heat Resistance Use Limit Temperature (°C)-10 to 90
Rebound Resilience (%)43
Tear Strength (KN [kgf/cm])69[70]
Tensile Strength (MPa)29.4
Tensile Strength (kgf/cm²)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan