SATO HOLDINGS Label Gun Uno 1 Line (Alat Label Harga)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Mass (g)280
Ink ColorBlack
Number of Tiers1
Suitable Labels (mm)12x26
Number Of Labels Per Roll1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A handler beller that is easy to paste while printing.
Achieves large and easy-to-read printing.
Wide label route and easy label setting.
Even if you replace the ink roller, your hands will not get dirty.
Display of "price", "deadline", "contents", "quantity", etc. at the store.
Widely used for price display in supermarkets and retail stores, and for food expiration date display.
* No label is attached.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan