OHSATO Uniqlo T-J 180Mm

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)180
Dimension B (mm)180
Dimension C (mm)30
Dimension F (mm)5
Dimensions t (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a metal fitting that can be used freely by those who use it to reinforce various DIY and fixtures, and to receive racks for bicycles and motorcycles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan