Nitta Hose Air Recoil Spiral UMC Urethane (Multi-Coil) (Selang Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp859.900
Spesifikasi
MaterialUrethane
Suitable fluidAir
Length (m)(Maximum extension) 1.5
Dimension A (mm)350
Dimension B (mm)100
Negative pressure performance (kPa)-101.294
Used Tube2 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a coiled urethane tube "U2".
A coil tube that enables multi-piping by welding multiple tubes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan