Sanyo Metal Works (ERBA) Ultra Thin Auto

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Thickness (mm)36
AS ONE Part Number65-1931-65
Cable Length (m)3
Outer Diameter (φmm)133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fully automatic extension type (world's first mechanism). Easy cord replacement without disassembly. Well balanced and less vibration. There are few parts and there is no trouble of exchange.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan