Shin'Ei Twin Dropper Bellow

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorSquare / Translucent, Jambara type / Blue / Pink
Overall Length (mm)90
Capacity (ml)3
ScaleYes
Outer Dia.xHole Dia. (Φmm)3.5x1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Jumbala type color cannot be specified.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan