SEKISUI Ts Union Socket

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
ShapeFlange
Dimension L (mm)85
Dimension D1 (mm)22
Dimension D2 (mm)27.5
Dimension Tolerance (mm)(D1)±0.20, (D2)±0.4
Dimension W (mm)5
Dimensions t (mm)3(±0.3)
Nominal Diameter16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan