Shinkigosei (TONBO) Tonbo Super Strong Telescopic Pole

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ColorWhite
TypeTelescopic type
Mass (g)1290
Allowable Load (kg)10 to 45
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)1645 to 2800x55x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a unique wedge structure to prevent the pole from suddenly falling
Convenient for effective use of space
* Order code 27587623 cannot be delivered to private homes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan