OHTSUKA BRUSH MFG. Toku Joint Brush

Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp159.900
Spesifikasi
TypeBrush
ShapeFlat
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Bristle ColorWhite
Bristle Length (mm)35
Bristle Thickness (mm)5
Main applicationFor joints
Material (Bristle)Goat Hair

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A convenient joint brush with a small turning radius that allows you to apply fine details.
For joints

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait