SANWA SUPPLY Tie Mount

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorWhite
Length (mm)28
Width (mm)28
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is possible to fix the cable by passing it through the tie mount and bundling the cable tie. The tie mount can be fixed with a sticker on the back.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan