NT Cutter Cutter Blades Thick Cutting Craft (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)100
Blade Thickness (mm)0.45
Suitable ModelCutter for L-type thick cutting except SL-1P, SL-2P, SL-3P
Blade Width (mm)18
Blade MaterialSK2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For durable thick cutting work
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan