SHIMOJIMA Stretch Film Mini Handy Wrap (Plastic Wrap)

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
MaterialLDPE
Width (mm)100
Length (m)150
Thickness (µm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A handy wrap spare wrap that can be easily wrapped with one hand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan