monotaro Tape Cutter Desktop With Pen Stand

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
MaterialBody / PP, reel / ABS
Mass (kg)About 1.15
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)85x210x100
Type of TapeFor both large and small roll type
Suitable Tape Width (mm)12 to 24
Suitable Tape Core Inner Diameter (Φmm)76/75/25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible with both large and small roll tapes.
* Cellophane tape is not included.
* When using small roll tape, use the core of the core.
* Be careful not to get injured by the blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan