S.T. Paper Wiper Talk 430

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Type2 sheets
Mass (kg)3.4
Sheet Size (mm)235x340
Sheets per Roll500
Dimensions, Width WxHeight HxDepth D (mm)265x265x265

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
100% virgin pulp type.
You can cut one sheet at a time at the perforation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan