Sekisui Seikei Taflop Pp Nawa

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
ColorWhite
TypeSoft type
Length (m)500
Mass (g)1500
Strength (kg)80
Thickness (Diameter in Φmm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soft type that is soft and feels good
For general packaging, agriculture, fisheries

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan