Sanko Plastic Table Drainer Square Type K-6

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Coloryellow
Length (mm)213
Width (mm)350
Height (mm)80
Dimensions (WidthxDepthxHeight) (mm)About 350x213x80
Mass (g)About 343

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A tray that can be placed on the table as it is with ingredients such as hot pot dishes.
With a drainboard, it is convenient because it drains well.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan