OHTSUKA BRUSH MFG. Ultra-miniature Brush (Kuas Lukis)

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Materialwooden
SizeSuper mini
Overall Length (mm)150
Bristle ColorWhite hair
Bristle Length (mm)10
Bristle Width (mm)5
Dimensions (mm)5
Material of BristleHorsehair

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A mini brush that is convenient for hobby, painting, and touch-up.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan