SANKO Divider Sun Separator 35

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
MaterialPP with filler
ColorGray
Length (mm)628
Thickness (mm)4
Height (mm)35
Cell Spacing (mm)15
Outer Dimensions (mm)628x35x4
Stacking Height (mm)29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a partition for interior parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan