NABEYA Stud (Flat Tip)

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
MaterialSCM435
Surface TreatmentBlack dyed
Dimension B (mm)30
Dimension C (mm)4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimension A'(Coarse) M8x1.25
Heat treatmentHardened HRC30 ± 5
Mass (g)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Based on JIS B 1177.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan