monotaro Shelf Stackable Kitchen Storage (Rak Penyimpanan Dapur)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp84.900 - Rp119.900
Spesifikasi
ColorWhite
Length (mm)225
Height (mm)200
Material (Main Unit)Polypropylene
Allowable Load (kg)4
Heat Resistance Temperature (°C)(Body) 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it can be stacked and used, the empty space can be used to increase the storage capacity. Active in all scenes such as kitchens and washrooms.
For storage in kitchens, washrooms, etc.
Warning
* Do not use for anything other than its intended purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan