RISU Tempat Sampah/Tong Sampah Bulat Squirrel Work & Work (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialPlay PP
ColorGray
ShapeRound type
Product TypeBody
Capacity (L)18
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)290x302x350
Mass (g)575
TKG Part No.9-2455-1105
TKG Part No. (2017)6-2239-1405
Type of lidWithout lid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan