Nirei Industry Squeeze 60 2 Spare Belt

Sebelum PPN:
Rp769.900 - Rp909.900
Spesifikasi
Material66 nylon
Width (mm)6
Length (m)50
Suitable ForTightening 60 2
Mass (g)425

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan