MURATEC-KDS Cutter Blades Sharp Black Large (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)100
Mass (g)805
Blade Thickness (mm)0.5
Blade Width (mm)18
TRUSCO Number853-3932

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan