Ring Star Sp Box

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
MaterialHigh impact copolymer
Coloryellow
Length (mm)72
Height (mm)62
AS ONE Part Number64-8691-78
Dimensions (Length LxWidth WxHeight H) (mm)200x72x62
Inner Dimensions (mm)192x60xH57
Mass (kg)0.69
PartitionYes
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
effective internal dimensions / depth (mm)60
effective internal dimensions / height (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easily store small items. An excellent item that can be divided by color.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan