Panasonic Socket Adapter Stepped Type

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
TypeSocket adapter stepped type
Dimension L (mm)50
Dimension B (mm)12.7
Mass (g)38
Square Drive (mm[inch])12.7
Suitable ModelEZ76A1
TRUSCO Number450-8947

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan