Pentel Smooth Oil-Based Ballpoint Pen Replacement Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp59.900 - Rp66.900
Spesifikasi
Ink ColorBlack
InkOil-based
Quantity5
Dimensions (mm)40x145x3
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth oil-based ballpoint pen refill 5 pieces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan