Shin-Etsu Kogyo Sk Pp Band

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Width (mm)15
Thickness (mm)0.52
Length (m)1000
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimensions, DiameterxHeight H (Φmmxmm)350x105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy and quick packing is possible by using a stopper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan